DESTACO 215 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Base lengde: 1.43 " , Base Bredde: 1.38 " , Klemmestangåpning: 87 grader , Diameter: 0.200 " , Håndtaksåpning: 78 grader
StilModellKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandlePris (eks. mva)
A
215-USS
2.25 "1"250 kgNeiRustfritt stålFlensU-barHorisontal545NOK
B
215-UB
2.25 "1.15 "200 kgNeiStålRettU-barHorisontal297NOK
C
215-U
2.26 "1"200 kgNeiStålFlensU-barHorisontal281NOK
D
215-S
2.29 "1"200 kgNeiStålFlensSolid barHorisontal346NOK

215 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 215-serien horisontale holdeklemmer brukes til å holde arbeidsstykker på plass med et spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Disse klemenhetene påfører nedadgående klemkraft. Ved å rotere håndtaket på disse horisontale vippeklemmene nedover, svinger klemarmen nedover i motsatt retning for å låse seg over midten. Disse horisontale holdeklemmene i Destaco 215-serien har en lavprofildesign for å forhindre hindring. De tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer mens de utfører repeterende oppgaver og er i stand til å motstå belastninger på opptil 250 lb. Disse horisontale holdeklemmene er laget av stål/rustfritt stål for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. Destaco 215-seriens horisontale holdeklemmer gjør at klemmestangen kan åpnes opp til 87 grader og håndtaket kan åpnes opp til 78 grader. Mens du roterer håndtaket nedover, svinger klemarmen nedover i motsatt retning for å låse seg over midten. Når håndtaket er konfigurert i horisontal posisjon, er disse vippeklemmene i låst posisjon. Disse horisontale holdeklemmene er utstyrt med flensede / rette baser med gjengede hull for rask og sikker installasjon.

Bruker

Destaco 215-serien horisontale holdeklemmer brukes til trebearbeiding, lett klemme og montering av bildeler.

Egenskaper

  • Destaco 215-seriens horisontale holdeklemmer med lav profildesign for å forhindre hindring.
  • Disse horisontale holdeklemmene er laget av stål / rustfritt stål for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
  • Destaco 215-serien horisontale holdeklemmer kan romme M6 spindeltilbehør.
  • Destaco 215-seriens horisontale holdeklemmer er utstyrt med flensede / rette baser med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 202208-M: Denne flatspissbundne neoprenspindelen kan justeres for å imøtekomme ulike materialtykkelser og kan også erstattes for å forlenge levetiden til vippeklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. Denne spindelen er oljebestandig og er LABS-fri, og kan brukes ved temperaturer fra -22 til 212 grader Fahrenheit.

  • Destaco 215105: Denne flensskiven brukes med Destaco 215-seriens horisontale holdeklemmer for å beskytte skjøteoverflaten mot skade under strammeprosessen og fordele belastningen under mutter- og bolthodet. Denne flensskiven er designet for bruk med en rekke Destaco klemenheter som 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202- UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL og 217-UB-L.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 215-seriens trekkbare låseklemmer er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for maksimal brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.

Installasjon

  • Destaco 215-seriens horisontale holdeklemmer har flensede/rette baser med gjengede hull for rask og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?

Horisontale vippeklemmer bruker en oversentrert låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller armatur i låst posisjon mot en arbeidsbenk / flat overflate for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.

Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?

Enkelte klemarmklemmer i U-bar-stil, som Destaco 205-U-vippeklemmen, har en neoprenspindel med flat spiss som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne horisontale håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen og sikrer dermed sikker fastspenning.

Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?

Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert; sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hvordan måles vippeklemmer?

Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?