SQUARE D PGL36120 kretsbryter 1200a 3p 600vac Boksluke | AG7FVN 6NHE7

SQUARE D PGL36120 effektbryter 1200a 3p 600vac bokslokk

På lager
Vare: AG7FVN Modell: PGL36120Kryssref: 6NHE7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

284 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps1200
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde8.1 "
RammestørrelseP
Høyde12.9 "
Turinnstilling for høyforsterker12,000A
Turinnstilling for lavforsterker2400A
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse500 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseBoks Lug
Reisetypeelektronisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.911
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D PGL36100 kretsbryter 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6 PGL361001000-289 286 NOK
SQUARE D PGL36060 Strømbryter Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Circuit Breaker Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Strømbryter Feed-thru 1000 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V147 065 NOK
SQUARE D PGL36100U44A Strømbryter i formstøpt hus, påskrudd, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V184 722 NOK
SQUARE D PGL36120U41A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V164 684 NOK
SQUARE D PGL36120U44A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PGL36120 effektbryter 1200a 3p 600vac bokslokk
284 076 NOK / enhet