SQUARE D PGL36100 kretsbryter 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6

SQUARE D PGL36100 effektbryter 1000a 3p 600vac bokslokk

På lager
Vare: AG7FVM Modell: PGL36100Kryssref: 6NHE6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

296 533 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps1000
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde8.1 "
RammestørrelseP
Høyde12.9 "
Turinnstilling for høyforsterker10,000A
Turinnstilling for lavforsterker2000A
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse500 kcmil
Min. Ledningsstørrelse3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseBoks Lug
Reisetypeelektronisk
Bredde8.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.26
Skipets høyde (cm)48.67
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)28.63
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
SQUARE D PGL36120 kretsbryter 1200a 3p 600vac Boksluke | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-302 098 NOK
SQUARE D PGL36060 Strømbryter Feed-thru 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Circuit Breaker Feed-thru 800 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Strømbryter Feed-thru 1000 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V147 092 NOK
SQUARE D PGL36100U44A Strømbryter i formstøpt hus, påskrudd, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V183 238 NOK
SQUARE D PGL36120U41A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V165 372 NOK
SQUARE D PGL36120U44A Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D PGL36100 effektbryter 1000a 3p 600vac bokslokk
296 533 NOK / enhet