APPROVED VENDOR Slange sømløs


filtre
Lengde: 6" , Type: Sømløs
StilModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
3AKT4
0.090 "304 rustfritt stål8093 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.049 "824NOK
RFQ
B
3ACX3
0.62 "304 rustfritt stål2906 psi @ 72 grader F3 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.065 "1 390 NOK
RFQ
A
3AKT3
0.118 "304 rustfritt stål5780 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.035 "414NOK
RFQ
A
3AKT2
0.132 "304 rustfritt stål4747 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.028 "541NOK
RFQ
A
3ACU6
0.147 "304 rustfritt stål8320 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.083 "814NOK
RFQ
A
3ACH3
0.148 "316 rustfritt stål3303 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.02 "884NOK
RFQ
A
3AKT1
0.148 "304 rustfritt stål3393 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.02 "514NOK
RFQ
A
3ACU5
0.183 "304 rustfritt stål6515 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.065 "501NOK
RFQ
C
5LVR4
0.183 "316 rustfritt stål6515 psi @ 72 grader F5 / 16 "+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.065 "846NOK
RFQ
C
5LVR6
0.209 "316 rustfritt stål6962 psi @ 72 grader F3 / 8 "+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.083 "1 182 NOK
RFQ
A
3ACV4
0.209 "304 rustfritt stål6962 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.083 "1 015 NOK
RFQ
A
3ACU4
0.215 "304 rustfritt stål4912 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.049 "433NOK
RFQ
A
3ACU3
0.243 "304 rustfritt stål3508 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.035 "420NOK
RFQ
A
3ACV3
0.245 "304 rustfritt stål5452 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.065 "910NOK
RFQ
A
3ACH6
0.245 "316 rustfritt stål5452 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "1 215 NOK
RFQ
C
5LVR5
0.257 "316 rustfritt stål2851 psi @ 72 grader F5 / 16 "+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.028 "771NOK
RFQ
A
3ACU2
0.257 "304 rustfritt stål2851 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.028 "277NOK
RFQ
C
5LVN9
0.272 "304 rustfritt stål2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+/-. 005 "-423 til 1500 grader F0.02 "242NOK
RFQ
A
3ACH5
0.273 "316 rustfritt stål2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.02 "1 503 NOK
RFQ
C
5LVR7
0.277 "316 rustfritt stål4110 psi @ 72 grader F3 / 8 "+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.049 "461NOK
RFQ
A
3ACV2
0.277 "304 rustfritt stål4110 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.048 "732NOK
RFQ
C
5LVR8
0.305 "316 rustfritt stål2936 psi @ 72 grader F3 / 8 "+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.035 "280NOK
RFQ
A
3ACV1
0.305 "304 rustfritt stål2936 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.035 "400NOK
RFQ
A
3ACU9
0.319 "304 rustfritt stål2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.028 "816NOK
RFQ
C
5LVR9
0.335 "316 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.02 "582NOK
RFQ
A
3ACU8
0.335 "304 rustfritt stål1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.02 "787NOK
RFQ
A
3ACU7
0.355 "304 rustfritt stål839 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.01 "1 173 NOK
RFQ
D
5LVT4
0.385 "316 rustfritt stål6429 psi @ 72 grader F5 / 8 "+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.12 "1 937 NOK
RFQ
B
3ACW9
0.385 "304 rustfritt stål6429 psi @ 72 grader F5 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.12 "2 187 NOK
RFQ
B
3ACW8
0.459 "304 rustfritt stål4446 psi @ 72 grader F5 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.083 "1 766 NOK
RFQ
D
5LVT5
0.459 "316 rustfritt stål4446 psi @ 72 grader F5 / 8 "+/-. 005 "-325 til 1500 grader F0.083 "1 939 NOK
RFQ
B
3ACW7
0.495 "304 rustfritt stål3482 psi @ 72 grader F5 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.065 "1 507 NOK
RFQ
B
3ACJ1
0.510 "316 rustfritt stål5364 psi @ 72 grader F3 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.12 "3 259 NOK
RFQ
B
3ACX5
0.510 "304 rustfritt stål5364 psi @ 72 grader F3 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.12 "1 906 NOK
RFQ
B
3ACW6
0.527 "304 rustfritt stål2625 psi @ 72 grader F5 / 8 "+.010 "/ - 0.010"-425 til 1500 grader F0.049 "743NOK
RFQ
B
3ACW5
0.555 "304 rustfritt stål1875 psi @ 72 grader F5 / 8 "+.010 "/ - 0.010"-425 til 1500 grader F0.035 "860NOK
RFQ
B
3ACW4
0.569 "304 rustfritt stål1428 psi @ 72 grader F5 / 8 "+.010 "/ - 0.010"-425 til 1500 grader F0.028 "426NOK
RFQ
B
3ACX4
0.584 "304 rustfritt stål3710 psi @ 72 grader F3 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.083 "1 433 NOK
RFQ
B
3ACW3
0.585 "304 rustfritt stål1071 psi @ 72 grader F5 / 8 "+.010 "/ - 0.010"-425 til 1500 grader F0.02 "408NOK
RFQ
B
3ACX2
0.652 "304 rustfritt stål2190 psi @ 72 grader F3 / 4 "+.010 "/ - 0.010"-425 til 1500 grader F0.049 "1 088 NOK
RFQ
D
5LVT6
0.680 "316 rustfritt stål1565 psi @ 72 grader F3 / 4 "+/-. 010 "-325 til 1500 grader F0.035 "1 034 NOK
RFQ
B
3ACX1
0.680 "304 rustfritt stål1565 psi @ 72 grader F3 / 4 "+.010 "/ - 0.010"-425 til 1500 grader F0.035 "1 026 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?