GODKJENT LEVERANDØR 5LVN9 slange sømløs 5/16 tommer ytre diameter 6 fot 2005 Psi | AE4MWY

APPROVED VENDOR 5LVN9 rør sømløs 5/16 tomme ytre diameter 6 fot 2005 psi

Vare: AE4MWY Modell: 5LVN9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

290NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.272 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press2005 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.5 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+/-. 005 "
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSømløs
Veggtykkelse0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)183.39
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7306401090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ACH3 Rør sømløs 3/16 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HCZ 3ACH30.148 "316 rustfritt stål3303 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.02 "1 026 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACH5 Rør sømløs 5/16 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDB 3ACH50.273 "316 rustfritt stål2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.02 "1 583 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACH6 Rør sømløs 3/8 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDC 3ACH60.245 "316 rustfritt stål5452 psi @ 72 grader F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.065 "1 410 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACJ1 Rør sømløs 3/4 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HDG 3ACJ10.510 "316 rustfritt stål5364 psi @ 72 grader F3 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-325 til 1500 grader F0.12 "3 784 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACT1 Rør sømløs 3/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HEX 3AKT10.148 "304 rustfritt stål3393 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.02 "597NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACT2 Rør sømløs 3/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HEI 3AKT20.132 "304 rustfritt stål4747 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.028 "629NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ACT3 Rør sømløs 3/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HEZ 3AKT30.118 "304 rustfritt stål5780 psi @ 72 grader F3 / 16 "+.005 "/ - 0.005"-425 til 1500 grader F0.035 "687NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVN9 rør sømløs 5/16 tomme ytre diameter 6 fot 2005 psi
290NOK / enhet