Plikt: standard , Bli ferdig: Pulverisert epoksymaling , fulllast forsterkere: 1.5 , Girmateriale: Herdet og malt stål , Girtype: Mark , Husmateriale: støpejern , Input RPM: 1750 , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 6.875 " , Smøring: Klubersynth UH1 6-460 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motordesign: Permanent magnet DC , Motorkapslingsdesign: Helt lukket ikke-ventilert , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: Enhver posisjon unntatt inngangsmotoraksel opp , navneskilt RPM: 1800 , Antall stadier: 1 , Utgangsmoment @ 1/40 HK: 3600 , Total lengde: 8.375 " , Pinion materiale: Herdet stål , Rotasjon: Fremover / Vendbar , RPM-område: 1701-1800 , segltype: Dobbel leppe , Skaftlengde: 1.5 " , Skaftretning: Rett vinkel , Solid/hul utgangsaksel: solid , Hastighetsreduserende type: C-ansikt , Spenning: 90 VDC , Snekkeutstyr Materiale: Bronse
Hastighetsreduksjoner, C Ansikt, Høyre vinkel
Dayton hastighetsredusere er designet for å optimalisere hastighet og ytelse samtidig som utstyrets levetid øker. Disse enhetene har en motor som overfører kraft til inngangsakselen til reduksjonsgiret. Reduseringen konverterer kraften til lav utgangshastighet mens den overfører til en tilkoblet last gjennom akselen. Disse enhetene har støpejernshus for å tilby strukturell stivhet og styrke. De er utstyrt med snekkegir som gir høy hastighetsreduksjon.