DAYTON 2Z151 hastighetsreduksjon, C-Face, 56C ramme, 986 lb overhengende last, støpejern | AC4DTX

DAYTON 2Z151 hastighetsreduser, C-Face, 56C ramme, 986 lb overhengende last, støpejern

På lager
Vare: AC4DTX Modell: 2Z151

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneKonisk rulle
Bore Dia.5 / 8 "
Dutystandard
FinishPulverisert epoksymaling
Frame56C
GirmaterialeHerdet og malt stål
GirutstyrMark
Housing Materialstøpejern
Inngang RPM1750
SmøringKlubersynth UH1 6-460
Maks. Skriv inn HP0.5
Maks. Effektmoment498 tommer
Maks. Moment498 tommer
Nominell utgang RPM35
Nominell forhold50:1
Antall trinn1
Utgangsaksel Dia.1"
Effektmoment @ 1/2 HP313 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP225 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP3600
Effektmoment @ 3/4 HP498 tommer
Overhunget belastning986 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
RotasjonFremover / Vendbar
TetningstypeDobbel leppe
AkselorienteringRett vinkel
Enkelt / dobbelt utgangDobbel utgang
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt
Ormsenteravstand2.62 "
MaskedrevmaterialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.8025
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • AGMA-kompatibel girreduksjon for å forhindre at motorer går for fort og brenner ut ved å redusere hastigheten som kraften overføres til utgangsbelastningen
    • Kompatibel med 1725 o / min, NEMA 56C-motorer
    • Har dobbel akselutgang, herdet stålrev og orm støttet av kulelager for holdbarhet og pulverisert epoxymaling for utmerket hardhet og slagfasthet
    • Utgangsutstyr støttet av kraftig konisk rullelager som reduserer friksjonen

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsaksel Dia.LagreneBore Dia.UtgangsakselhøydeEffektmoment @ 1 HKEffektmoment @ 1.5 HKEffektmoment @ 1/2 HPEffektmoment @ 1/3 HPPris
DAYTON 2Z152 Speed ​​Reducer C-face 56c 25 1 | AC4DTY 2Z1521"Konisk rulle5 / 8 "-492 tommer-193 tommer140 tommer7 194 NOK
DAYTON 2Z153 Speed ​​Reducer C-face 56c 20 1 | AC4DTZ 2Z1531"Konisk rulle5 / 8 "-422 tommer-163 tommer115 tommer7 279 NOK
DAYTON 2Z154 Speed ​​Reducer C-face 56c 12.5 1 | AC4DUA 2Z1541"Konisk rulle5 / 8 "-292 tommer-115 tommer80 tommer13 572 NOK
DAYTON 2Z936 Speed ​​Reducer C-face 56c 10 1 | AC4DWJ 2Z9361.25 "Ball5 / 8 "-226 tommer-92 tommer65 tommer7 194 NOK
DAYTON 3GD39 Hastighetsreduser C-face 56c 60 1 | AC9FJM 3GD397 / 8 "Ball5 / 8 "---415 tommer314 tommer8 767 NOK
DAYTON 3GD40 Hastighetsreduser C-face 56c 50 1 | AC9FJN 3GD407 / 8 "Ball5 / 8 "---379 tommer279 tommer8 207 NOK
DAYTON 3GD41 Speed ​​Reducer C-face 56c 40 1 | AC9FJP 3GD417 / 8 "Ball5 / 8 "---324 tommer235 tommer8 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2Z151 hastighetsreduser, C-Face, 56C ramme, 986 lb overhengende last, støpejern
7 477 NOK / enhet