VESTIL MMJ-serien mekaniske maskineri jekker


filtre
Farge: Blå , Håndtak: Ja , Jack Power Type: Håndbok , Jekkehåndtakslengde: 13 , Materiale: Stål
StilModellMin. Jack HøydeBase lengdeBase breddeKraft som kreves for å løfte maks. LasteStor løper til bunnplateLastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandPris (eks. mva)
A
MMJ-3
23.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "3 765 NOK
B
MMJ-10
28.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "5 267 NOK
C
MMJ-6
29 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "4 122 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?