VESTIL MMJ-3 Mekanisk maskinjekk med 1.5 tonns kapasitet

På lager
Vare: AG7WEV Modell: MMJ-3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJack står
Base lengde4"
Base bredde4 5 / 16 "
Kapasitet1.5 tonn.
FARGEBlå
Kraft som kreves for å løfte maks. Laste63 lbs.
HandleJa
Høyde35.437 "
Housing MaterialStål
Jack-mekanismeRatcheting
Jack Power TypeHåndbok
Lengde på jekkehåndtak13
JekkemekanismeRatcheting
Stor løper til bunnplate2 3 / 8 "
Lengde13.187 "
Lastekapasitet3000 lbs.
Senket høyde23 5 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Jack Høyde35.44 "
Maks. Reiseavstand11.8125 "
MåleenheterHVER
Min. Jack Høyde23.63 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
Hevet høyde35 7 / 16 "
Reise~~POS=TRUNC11-13 / 16 "
Reise Størrelse11 13 / 16 "
Bredde10.937 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)90.01
Skipets lengde (cm)33.5
Skipets bredde (cm)27.78
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. Jack HøydeBase lengdeBase breddeKraft som kreves for å løfte maks. LasteStor løper til bunnplateLastekapasitetMaks. Jack HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL MMJ-10 Mekanisk maskinjekk med 5 tonns kapasitet | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "5 267 NOK
VESTIL MMJ-6 Mekanisk maskinjekk med 3 tonns kapasitet | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "4 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MMJ-3 Mekanisk maskinjekk med 1.5 tonns kapasitet
3 765 NOK / enhet