COXREELS S-serie fjærdrevne slangetrommler


filtre
StilModellSamlet breddeSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
SR17L-L350
5.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 637 NOK
A
SL17-L350
5.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 452 NOK
A
SR17L-L430
5.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 463 NOK
A
SL17-L430
5.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5 211 NOK
A
SR17-L430
5.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 211 NOK
A
SL17L-L430
5.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "4 463 NOK
A
SL17L-L350
5.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 637 NOK
A
SR17-L350
5.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 452 NOK
A
SL15L-L135
6"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "3 514 NOK
A
SR15-L135
6"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "4 236 NOK
A
SR13L-L125
6"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514 NOK
A
SL15L-L325
6"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "12.25 "3 969 NOK
A
SR15-L325
6"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "4 810 NOK
A
SR15L-L135
6"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514 NOK
A
SR13-L125
6"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 969 NOK
A
SL13-L125
6"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 969 NOK
A
SL13L-L125
6"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514 NOK
A
SL15-L135
6"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "4 236 NOK
A
SL15-L325
6"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "4 810 NOK
A
SR15L-L325
6"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "3 969 NOK
A
SL17L-H125
6.63 "25 ft.1 / 4 "5000 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "5 412 NOK
A
SR17L-M425
6.63 "25 ft.1 / 2 "2500 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5 211 NOK
A
SR17-H125
6.63 "25 ft.1 / 4 "5000 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "7 256 NOK
A
SL17L-M425
6.63 "25 ft.1 / 2 "2500 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5 211 NOK
A
SL17-M325
6.63 "25 ft.3 / 8 "3000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "6 427 NOK
A
SR17-M325
6.63 "25 ft.3 / 8 "3000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "6 427 NOK
A
SL17L-H325
6.63 "25 ft.3 / 8 "4000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 679 NOK
A
SL17L-M325
6.63 "25 ft.3 / 8 "3000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 717 NOK
A
SL17-H125
6.63 "25 ft.1 / 4 "5000 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "7 256 NOK
A
SR17L-H325
6.63 "25 ft.3 / 8 "4000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 679 NOK
A
SR17L-M325
6.63 "25 ft.3 / 8 "3000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 717 NOK
A
SL17-H325
6.63 "25 ft.3 / 8 "4000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "7 791 NOK
A
SR17-M425
6.63 "25 ft.1 / 2 "2500 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "7 510 NOK
A
SL17-M425
6.63 "25 ft.1 / 2 "2500 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "7 510 NOK
A
SR17-H325
6.63 "25 ft.3 / 8 "4000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "7 791 NOK
A
SR17L-H125
6.63 "25 ft.1 / 4 "5000 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "5 412 NOK
A
SR19L-M350
7.5 "50 ft.3 / 8 "3000 psi20.5 x 2.88 "5 / 8 "20.75 "19.5 "6 093 NOK
A
SR19-M350
7.5 "50 ft.3 / 8 "3000 psi20.5 x 2.88 "5 / 8 "20.75 "19.5 "9 528 NOK
A
SL19-L450
7.5 "50 ft.1 / 2 "300 psi20.5 x 2.88 "3 / 4 "20.75 "19.5 "7 563 NOK
A
SL19L-L450
7.5 "50 ft.1 / 2 "300 psi20.5 x 2.88 "3 / 4 "20.75 "19.5 "5 773 NOK
A
SR19-L450
7.5 "50 ft.1 / 2 "300 psi20.5 x 2.88 "3 / 4 "20.75 "19.5 "7 563 NOK
A
SL19-M350
7.5 "50 ft.3 / 8 "3000 psi20.5 x 2.88 "5 / 8 "20.75 "19.5 "9 528 NOK
A
SR19L-L450
7.5 "50 ft.1 / 2 "300 psi20.5 x 2.88 "3 / 4 "20.75 "19.5 "5 773 NOK
A
SL19L-M350
7.5 "50 ft.3 / 8 "3000 psi20.5 x 2.88 "5 / 8 "20.75 "19.5 "6 093 NOK
A
SL19-M450
8"50 ft.1 / 2 "2500 psi20.5 x 2.88 "3 / 4 "20.75 "19.5 "9 728 NOK
A
SL19L-M450
8"50 ft.1 / 2 "2500 psi20.5 x 2.88 "3 / 4 "20.75 "19.5 "6 361 NOK
A
SL19L-H150
8"50 ft.1 / 4 "5000 psi20.5 x 2.88 "1 / 2 "20.75 "19.5 "6 802 NOK
A
SR19-H150
8"50 ft.1 / 4 "5000 psi20.5 x 2.88 "1 / 2 "20.75 "19.5 "9 849 NOK
A
SL19-H150
8"50 ft.1 / 4 "5000 psi20.5 x 2.88 "1 / 2 "20.75 "19.5 "9 849 NOK
A
SR19L-M450
8"50 ft.1 / 2 "2500 psi20.5 x 2.88 "3 / 4 "20.75 "19.5 "6 361 NOK
A
SR19L-H150
8"50 ft.1 / 4 "5000 psi20.5 x 2.88 "1 / 2 "20.75 "19.5 "6 802 NOK
A
SR19-M450
8"50 ft.1 / 2 "2500 psi20.5 x 2.88 "3 / 4 "20.75 "19.5 "9 728 NOK
A
SL19L-H350
8.5 "50 ft.3 / 8 "4000 psi20.5 x 2.88 "5 / 8 "20.75 "19.5 "7 176 NOK
A
SR19-H350
8.5 "50 ft.3 / 8 "4000 psi20.5 x 2.88 "5 / 8 "20.75 "19.5 "10 463 NOK
A
SL19-H350
8.5 "50 ft.3 / 8 "4000 psi20.5 x 2.88 "5 / 8 "20.75 "19.5 "10 463 NOK
A
SR19L-H350
8.5 "50 ft.3 / 8 "4000 psi20.5 x 2.88 "5 / 8 "20.75 "19.5 "7 176 NOK

S-serie fjærdrevne slangetrommler

Coxreels S-seriens slangetromler er ideelle for effektiv slangehåndtering og lagring. De brukes i flere arbeidsstasjoner, inkludert serviceenheter, verktøybenker og verktøykasser. Disse spolene er egnet for håndtering av luft/vann, olje, fett, oksy-acetylen og T-klasse gassveiseslanger. De har en ekstern væskebane laget av solid messing, som gir robusthet og lang levetid. Disse slangetrommelene har et 90 graders fullstrøms NPT-svivelinntak for effektiv væskehåndtering. De har nitriltetninger for å sikre pålitelig ytelse og forhindre lekkasjer. Disse slangetrommelene tillater sidemontering for enkel installasjon på vertikale flater, skap eller lukkede rom. De har et 2-bolts monteringsmønster som sikrer rask og enkel festing og løsgjøring. Denne slangetrommelen kan skryte av en solid, 1/4-tommers kraftig stålarmbase i ett stykke, som gir maksimal stabilitet og holdbarhet, selv under krevende forhold. De er utstyrt med en 1-tommers solid stålaksel og smurte presisjonslagre for å sikre jevn rotasjon for effektiv slangehåndtering. De har videre en slangekontrollstang for å forhindre at slangen sklir av skivene for sikker og pålitelig slangehåndtering under operasjoner. Disse slangetrommelene tilbyr en holdbar proprietær CPC-pulverlakkprosess med rullede kanter og ribbede skiver for økt styrke, sikkerhet og lang levetid for pålitelig slangehåndtering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?