COXREELS SR19-M350 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3PGK

COXREELS SR19-M350 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3PGK Modell: SR19-M350

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
EAN0674255735521
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse20.5 x 2.88 "
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde20.75 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sidemontering

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris
COXREELS SL13-L125 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KPF SL13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 969 NOK
COXREELS SL13L-L125 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KPG SL13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514 NOK
COXREELS SL15-L135 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 35 fot lengde | CF3KPH SL15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "4 236 NOK
COXREELS SL15-L325 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KPJ SL15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "4 810 NOK
COXREELS SL15L-L135 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 35 fot lengde | CF3KPK SL15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "3 514 NOK
COXREELS SL15L-L325 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3KPL SL15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "12.25 "3 969 NOK
COXREELS SL17-L350 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3KPM SL17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SR19-M350 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde
9 528 NOK / enhet