Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z831B4-XL Svanehalsekran Stiv / sving Ikke-pop-up | AD8EWW 4JPC6

ZURN Z831B4-XL svanehalskran Stiv/sving Ikke-pop-up

På lager
Vare: AD8EWW Modell: Z831B4-XLKryssreferanse: 4JPC6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvanehals badekran
Body MaterialMessing
Tilkobling1/2 "MIPS
Avløpstypenone
KranoperasjonHåndbok
KranetutStiv / svingende
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.2 gpm
HåndteringsmaterialeMetal
HåndtakstypeBlade
Montering Hole Center til Center6 "til 20"
MonteringstypeUtbredt
Antall håndtak2
Antall hull3
Total høyde11 "
ErstatningspatronMfr. Nr. 59517007/59517008
Bolig KommersiellNæringseiendom
Tut Lengde11 15 / 16 "
VentiltypeKeramisk plate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTilkoblingKranetutErstatningspatronTut LengdeFinishHåndtakstypeMontering Hole Center til CenterPris
ZURN Z812B4-XL Svanehalsekran Ikke-pop-up sentersett | AD8EWV 4JPC5 Z812B4-XL11 15 / 16 "1/2 "MIPSStiv / svingendeMfr. Nr. 59517005/5951700611 15 / 16 "ChromeBlade4"1 603 NOK
ZURN Z831B4-XL-IKT Utbredt kran manuelt blad | AF9EEY 29VM10 Z831B4-XL-IKT-1/2 "NPSM gjengetgooseneck-5.375 "ChromeBlade1/2 "NPSM gjenget1 603 NOK
ZURN Z831C4-XL-FC Gn Baderomskran 2.2 Gpm 8 tommers tut | AF9EEZ 29VM11 Z831C4-XL-FC11 "1/2 "NPSM gjengetStiv / svingende-8"ChromeHåndleddblad-3 579 NOK
ZURN Z831C4-XL Gn Baderomskran 2.2 Gpm 8 tommers tut | AF9EJL 29VL95 Z831C4-XL12.5 "1/2 "NPSM gjenget--8"ChromeHåndleddblad1/2 "NPSM gjenget1 603 NOK
ZURN Z812A1-XL Svanehals manuell spak 2.2 Gpm støpt | AF9EJP 29VL99 Z812A1-XL-1/2 "NPSM gjengetKastet-3.5 "Chromespaken1/2 "NPSM gjenget1 325 NOK
ZURN Z812B4-XL-FC Svanehals blyfri kran med dobbel håndtak | AF9EJQ 29VM01 Z812B4-XL-FC11 15 / 16 "1/2 "NPSM gjengetStiv / svingende-5.375 "ForkrommetBlade4"1 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z831B4-XL svanehalskran Stiv/sving Ikke-pop-up
1 603 NOK / enhet