NORTON ABRASIVES Ekstra grov klaffeskive


filtre
Slipende type: Coated , Baksidevekt: Y , Karakter: Ekstra Grov
StilModellSamlet platetypeSlipende materialeUnderlagsmaterialeSkive Dia.SkivtypeGritMaks. RPMMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A
66623399127
Type 27Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 273612,0005 / 8-11125NOK
B
66623399136
Type 27ZirkoniumoxidPlast4.5 "Type 273613,3005 / 8-11182NOK
C
66623399062
Type 27Blanding av aluminiumoksidGlassfiber4.5 "Type 273613,3007 / 8 "121NOK
D
66623399205
Type 27Blanding av aluminiumoksidGlassfiber4.5 "Type 273613,3005 / 8-11167NOK
B
66623399144
Type 27ZirkoniumoxidPlast5"Type 273612,0005 / 8-11186NOK
E
66623399133
Type 27Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 273612,0007 / 8 "101NOK
B
66623399155
Type 27ZirkoniumoxidPlast7"Type 273686005 / 8-11284NOK
F
66623399159
Type 27ZirkoniumoxidPlast7"Type 273686007 / 8 "258NOK
E
66623399135
Type 27Blanding av aluminiumoksidPlast7"Type 273686007 / 8 "235NOK
F
66623399148
Type 27ZirkoniumoxidPlast5"Type 273612,0007 / 8 "151NOK
F
66623399140
Type 27ZirkoniumoxidPlast4.5 "Type 273613,3007 / 8 "123NOK
E
66623399126
Type 27Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Type 273613,3007 / 8 "99NOK
G
66623399196
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber7"Type 292486007 / 8 "236NOK
G
66623399298
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber6"Type 293610,2007 / 8 "201NOK
H
66254461165
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber4.5 "Type 293613,3005 / 8-11146NOK
H
66254461188
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber7"Type 293686005 / 8-11299NOK
G
66623399066
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber6"Type 292410,2007 / 8 "201NOK
G
66254461174
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber5"Type 293612,0007 / 8 "140NOK
I
66623399187
Type 29Blanding av aluminiumoksidGlassfiber7"Type 293686007 / 8 "18NOK
H
66623399189
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber5"Type 293612,0005 / 8-11197NOK
G
66254461155
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber4.5 "Type 293613,3007 / 8 "114NOK
G
66623399204
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber4.5 "Type 292413,3007 / 8 "114NOK
J
66623399053
Type 29Keramisk aluminiumoksyd / Zirconia aluminiumoksydGlassfiber4.5 "Type 293613,3005 / 8-11164NOK
G
66623399049
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber4"Type 293615,3005 / 8 "107NOK
G
66254461180
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber7"Type 293686007 / 8 "236NOK
G
66623399206
Type 29ZirkoniumoxidGlassfiber5"Type 292412,0007 / 8 "140NOK

Ekstra grov klaffeskive

Norton Abrasives ekstra grove klaffskiver er konstruert for lett massefjerning, blanding og etterbehandling i en enkelt operasjon. De er utstyrt med en trimbar fleksibel blå plastbakplate som slites av med sliping for å lette fullstendig bruk av skiven og tilpasse seg ujevne overflater. Disse skivene har vinklede klaffer som gjør disse egnet for både kontur- og kantarbeid. De er tilgjengelige i plast- og glassfibermaterialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?