Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399049 Klaffskive 4 tommer x 36 korn 5/8 | AB7RMY 23Z446

NORTON ABRASIVES 66623399049 Klaffskive 4 tommer x 36 korn 5/8

På lager
Vare: AB7RMY Modell: 66623399049Kryssreferanse: 23Z446
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.4"
SkivtypeType 29
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM15,300
Monteringsstørrelse5 / 8 "
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellSamlet platetypeSlipende materialeUnderlagsmaterialeSkive Dia.SkivtypeGritMaks. RPMMonteringsstørrelsePris
NORTON ABRASIVES 66623399136 Klaffskive 4 1/2 Inch x 36 Grit 5/8-11 | AB7RNH 23Z455 66623399136Type 27ZirkoniumoxidPlast4.5 "Type 273613,3005 / 8-11182NOK
NORTON ABRASIVES 66623399126 Klaffskive 4 1/2 tomme x 36 korn 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Type 27Blanding av aluminiumoksidPlast4.5 "Type 273613,3007 / 8 "101NOK
NORTON ABRASIVES 66623399140 Klaffskive 4 1/2 tomme x 36 korn 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Type 27ZirkoniumoxidPlast4.5 "Type 273613,3007 / 8 "123NOK
NORTON ABRASIVES 66623399127 Klaffskive 5 Tommer x 36 Korn 5/8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Type 27Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 273612,0005 / 8-11125NOK
NORTON ABRASIVES 66623399144 Klaffskive 5 Tommer x 36 Korning 5/8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Type 27ZirkoniumoxidPlast5"Type 273612,0005 / 8-11186NOK
NORTON ABRASIVES 66623399133 Klaffskive 5 Tommer x 36 Korn 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133Type 27Blanding av aluminiumoksidPlast5"Type 273612,0007 / 8 "103NOK
NORTON ABRASIVES 66623399148 Klaffskive 5 Tommer x 36 Korn 7/8 | AB7RQD 23Z497 66623399148Type 27ZirkoniumoxidPlast5"Type 273612,0007 / 8 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399049 Klaffskive 4 tommer x 36 korn 5/8
110NOK / enhet