CENTURY Rom Klimaanlegg Motor


filtre
kulelager: Ermet , Kroppsdia.: 5" , Innhegning: Open Air-Over , Ramme: 42Y , HP: 1/5 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 4 15 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: OEM-erstatninger , Motordesign: Permanent delt kondensator , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: PSC , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Termisk beskyttelse: Auto , Spenning: 208-230
StilModellRPM-rekkeviddeKondensator påkrevdForsterker med full belastningAksel lengdeMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris (eks. mva)
A
OYK6518
1001-11002MDV41.3-1.45.75 "Band1075110 11 / 16 "2 596 NOK
B
DCA4522
1501-1600Inkludert1.7-1.96"Ringe1550310 15 / 16 "2 690 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?