PARKER CPI GH2BZ-serien, Female Bulkhead Connectors


filtre
Tilkoblingstype: KPI(TM) x FNPT
StilModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
4-4 GH2BZ-SS
1 / 4 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F734NOK
A
4-2 GH2BZ-SS
1 / 4 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F780NOK
A
6-4 GH2BZ-SS
3 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F912NOK
B
6-4 GH2BZ-B
3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F388NOK

CPI GH2BZ-serien, Female Bulkhead Connectors

Parker CPI GH2BZ-seriens skottkoblinger er egnet for å lage lekkasjefrie forbindelser for instrumentering og prosessapplikasjoner. Disse enhetene har enkel hylsedesign som har færre mulige lekkasjebaner, sammenlignet med dobbel hylsebeslag. De er laget av 316 rustfritt stål / messing for styrke, korrosjonsbestandighet og motstand mot høye temperaturer og trykk. Velg fra et bredt spekter av disse hun-skottkoblingene, tilgjengelig i 1/4 og 3/8 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?