Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4-4 GH2BZ-SS Bulkhead Connector Rustfritt stål CPI x F 1/4 tomme | AF7GUK 20YZ44

PARKER 4-4 GH2BZ-SS skottkopling rustfritt stål CPI x F 1/4 tomme

På lager
Vare: AF7GUK Modell: 4-4 GH2BZ-SSKryssreferanse: 20YZ44
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
734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig skottkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeKPI(TM) x FNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press10,300 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7307225000

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeGrunnleggende materialeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4-2 GH2BZ-SS Bulkhead Connector Rustfritt stål CPI x F 1/4 tomme x 1/8 tomme | AF7GUF 20YZ39 4-2 GH2BZ-SS1 / 4 "Rustfritt stålRustfritt stål1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 8 "-425 grader til 1200 grader F780NOK
PARKER 6-4 GH2BZ-B Bulkhead Connect Messing CPI x F 3/8 tommer x 1/4 tommer | AF7GVC 20YZ60 6-4 GH2BZ-B3 / 8 "MessingMessing3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 4 "-40 grader til 400 grader F388NOK
PARKER 6-4 GH2BZ-SS Bulkhead Connector Rustfritt stål CPI x F 3/8 tommer x 1/4 tommer | AF7GVD 20YZ61 6-4 GH2BZ-SS3 / 8 "Rustfritt stålRustfritt stål3 / 8 "5 / 8 "6600 psi1 / 4 "-425 grader til 1200 grader F912NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4-4 GH2BZ-SS skottkopling rustfritt stål CPI x F 1/4 tomme
734NOK / enhet