CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hk 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hk 1550 Rpm 208-230v 42y Oao

På lager
Vare: AD8TTR Modell: DCA4522Kryssreferanse: 4ME15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRom Klimaanlegg Motor
LagreneErmet
Kroppsdia.5"
Kondensator påkrevdInkludert
KabinettOpen Air-Over
Frame42Y
Forsterker med full belastning1.7-1.9
HP1/5
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonOEM-erstatninger
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeRinge
Rotasjon av motorakselenCCWLE
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringRinge
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter3
Total lengde10 15 / 16 "
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde6"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4675
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeKondensator påkrevdForsterker med full belastningAksel lengdeMonteringRPM på typeskiltAntall hastigheterTotal lengdePris
CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hk 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96 OYK65181001-11002MDV41.3-1.45.75 "Band1075110 11 / 16 "2 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CENTURY DCA4522 Motor Psc 1/5 Hk 1550 Rpm 208-230v 42y Oao
2 421 NOK / enhet