VESTIL TG-800 Series Full Overlapp Veggmontert Vinyl Strip Dører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Last ved 100 % forlengelse: 32.2 lbs. , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringstype: Veggmontering , Driftstemp. Område: -10 grader. til 140 grader. F , Overlappingsstil: Full , Stivhet: 1805 psi , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 8" , Strekkstyrke: 2635 psi , Tykkelse: 0.08 "
StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
A
TG-800-FW-96-96
96 "96 "6 928 NOK
RFQ
B
TG-800-FW-96-108
108 "96 "7 529 NOK
RFQ
C
TG-800-FW-120-120
120 "120 "10 207 NOK
RFQ
D
TG-800-FW-108-120
120 "108 "9 190 NOK
RFQ
E
TG-800-FW-120-144
144 "120 "11 768 NOK
RFQ
F
TG-800-FW-144-144
144 "144 "14 130 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?