KERN AND SOHN ABJ-N-serien analytiske vekter


filtre
Kalibreringsklasse: I , Visningstype: LCD , Huslengde: 340 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 110 til 230V AC , Linearitet: +/- 0.0003 g , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 85% , Maks. Omgivelsestemperatur: 30 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 3 sek. , Minste delvekt for styktelling (laboratorium): 1mg , Minste delvekt for styktelling (normal): 10mg , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Diameter på veieoverflate: 91 mm
StilModellBoligdimensjonHusets høydeEnheterPris (eks. mva)
A
ABJ 320-4NM
210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg23 002 NOK
B
ABJ 80-4NM
210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg17 589 NOK
C
ABJ 120-4NM
210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg18 942 NOK
D
ABJ 220-4NM
214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg20 296 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?