KERN OG SOHN ABJ 320-4NM analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYD

KERN AND SOHN ABJ 320-4NM analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GYD Modell: ABJ 320-4NM

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseI
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 325 mm
Husets høyde325 mm
Husets lengde340 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, g, mg
Veiekapasitet320g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.97
Skipets høyde (cm)53
Skipets lengde (cm)57
Skipets bredde (cm)39
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeEnheterPris
KERN OG SOHN ABJ 120-4NM analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYB ABJ 120-4NM210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg18 942 NOK
KERN OG SOHN ABJ 220-4NM analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYC ABJ 220-4NM214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg20 296 NOK
KERN OG SOHN ABJ 80-4NM analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYE ABJ 80-4NM210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg17 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ABJ 320-4NM analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
23 002 NOK / enhet