KERN OG SOHN ABJ 80-4NM analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYE

KERN AND SOHN ABJ 80-4NM analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8GYE Modell: ABJ 80-4NM

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseI
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon210 x 340 x 325 mm
Husets høyde325 mm
Husets lengde340 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/- 0.0003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene85%
Maks. Omgivelsestemp.30 grader C
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1mg
reproduserbarhet0.0002g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterg, mg
Veiekapasitet82g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten91 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7
Skipets høyde (cm)53
Skipets lengde (cm)56.5
Skipets bredde (cm)39.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeEnheterPris
KERN OG SOHN ABJ 120-4NM analytisk balanse, 120g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYB ABJ 120-4NM210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg18 942 NOK
KERN OG SOHN ABJ 220-4NM analytisk balanse, 220g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYC ABJ 220-4NM214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg20 296 NOK
KERN OG SOHN ABJ 320-4NM analytisk balanse, 320g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet | CE8GYD ABJ 320-4NM210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg23 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ABJ 80-4NM analytisk balanse, 82g Maks. Veiing, 0.0001g Lesbarhet
17 589 NOK / enhet