VESTIL TG-800-FW-96-96 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, veggfeste, 96 x 96 tommer størrelse

Vare: CE4RGC Modell: TG-800-FW-96-96
6 928 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde96 "
Belastning ved 100 % forlengelse32.2 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MonteringstypeVeggmontering
Åpningshøyde96 "
Åpningsbredde96 "
Driftstemp. Område-10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilFull
Panel MaterialPVC vinyl
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 psi
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde8"
Strekkfasthet2635 psi
Tykkelse0.08 "
Bredde96 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
VESTIL TG-800-FW-108-120 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, veggfeste, 108 x 120 tommer Størrelse | CE4RFX TG-800-FW-108-120120 "108 "9 190 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-FW-120-120 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, veggfeste, 120 x 120 tommer Størrelse | CE4RFY TG-800-FW-120-120120 "120 "10 207 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-FW-120-144 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, veggfeste, 120 x 144 tommer Størrelse | CE4RFZ TG-800-FW-120-144144 "120 "11 768 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-FW-144-144 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, veggfeste, 144 x 144 tommer Størrelse | CE4RGA TG-800-FW-144-144144 "144 "14 130 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-FW-96-108 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, veggfeste, 96 x 108 tommer Størrelse | CE4RGB TG-800-FW-96-108108 "96 "7 529 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-800-FW-96-96 PVC-vinylstrimmeldør, 2/25 tommer full overlapping, veggfeste, 96 x 96 tommer størrelse
6 928 NOK / enhet