PROTO Spline, SAE-skrallenøkkel med dobbel ende


filtre
Fleksibelt hode: Nei , Min. Arc Swing: 5 Degrees , Antall gearede tenner: 72 , Antall poeng: 12 , Offset: 0 Degrees , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: Spline, dobbel ende
StilModellFinishMaterialeTotal lengdeReverseringStørrelsePris (eks. mva)
A
JSBV1214
Svart kromVanadiumstål5 15 / 16 "Ja3/8 x 7/16 "407NOK
A
JSBV3236
Svart kromVanadiumstål11.625 "Ja1 x 1 1/8 "1 130 NOK
A
JSBV2630
Svart kromVanadiumstål10.25 "Ja13/16 x 15/16 "1 042 NOK
A
JSBV2428
Svart kromVanadiumstål9.625 "Ja3/4 x 7/8 "984NOK
A
JSBV0810
Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja1/4 x 5/16 "425NOK
A
JSBV2022
Svart kromVanadiumstål7.875 "Ja5/8 x 11/16 "564NOK
A
JSBV1618
Svart kromVanadiumstål7 1 / 16 "Ja1/2 x 9/16 "476NOK
A
JSBV0709
Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja7/32 x 9/32 "397NOK
B
J1197-A
Full polskStål9.25 "Nei13/16 x 15/16 "472NOK
B
J1199
Full polskStål15 "Nei1 1/8 x 1 1/4 "974NOK
B
J1198
Full polskStål15 "Ja1 x 1-1 / 16 "953NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?