Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1197-A Skiftenøkkel 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5

PROTO J1197-A skralleboksnøkkel 13/16 x 15/16 spline

På lager
Vare: AA8WZN Modell: J1197-AKryssreferanse: 1AMX5
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkraldenøkkel
FinishFull polsk
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse13/16 x 15/16 "
MaterialeStål
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde9.25 "
ReverseringNei
SAE eller metriskSAE
Størrelse13/16 x 15/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilSpline, dobbel ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeTotal lengdeReverseringStørrelsePris
PROTO J1198 Skiftenøkkel 1 x 1-1 / 16in. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Full polskStål15 "Ja1 x 1-1 / 16 "953NOK
PROTO J1199 Skiftenøkkel 1-1 / 8 x 1-1 / 4 Spline | AA8WZQ 1AMX7 J1199Full polskStål15 "Nei1 1/8 x 1 1/4 "974NOK
PROTO JSBV0709 Skiftenøkkel 7/32 x 9/32 Spline | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja7/32 x 9/32 "397NOK
PROTO JSBV0810 Skralleboksnøkkel, vanadiumstål, 12 poeng | AB4DWL 1XDJ6 JSBV0810Svart kromVanadiumstål4.5 "Ja1/4 x 5/16 "425NOK
PROTO JSBV1214 Skiftenøkkel 3/8 x 7 / 16in. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Svart kromVanadiumstål5 15 / 16 "Ja3/8 x 7/16 "407NOK
PROTO JSBV1618 Skralleboksnøkkel 1/2 x 9/16in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Svart kromVanadiumstål7 1 / 16 "Ja1/2 x 9/16 "476NOK
PROTO JSBV2022 Skiftenøkkel 5/8 x 11/16 Spline | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Svart kromVanadiumstål7.875 "Ja5/8 x 11/16 "564NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1197-A skralleboksnøkkel 13/16 x 15/16 spline
472NOK / enhet