ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Reduserende T-skjorte, lite bly, messing


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
704059-101008
650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "518NOK
B
704057-0806
750 psi3 / 8 "x 1 / 2"232NOK
A
704059-060604
1000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "209NOK
A
704059-080806
1000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "366NOK
A
704059-080810
1000 psi1/2 "x 1/2" x 5/8 "451NOK
A
704059-060608
1000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "290NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?