Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-080810 Reduserende T-skjorte Lav bly-messing 1000 Psi | AF7EYJ 20XN40

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-080810 Reduserende T-skjorte Lav bly-messing 1000 Psi

På lager
Vare: AF7EYJ Modell: 704059-080810Kryssref: 20XN40
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1/2 "x 1/2" x 5/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200035

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704057-0806 Reduserende T-skjorte Lav bly-messing 750 Psi | AF7EYE 20XN36 704057-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"232NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-060604 Reduserende T-skjorte Lav bly-messing 1000 Psi | AF7EYF 20XN37 704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "209NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-060608 Reduserende T-skjorte Lav bly-messing 1000 Psi | AF7EYG 20XN38 704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "290NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-080806 Reduserende T-skjorte Lav bly-messing 1000 Psi | AF7EYH 20XN39 704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "366NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704059-101008 Reduserende T-skjorte Lav bly messing 650 Psi | AF7EYK 20XN41 704059-101008650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704059-080810 Reduserende T-skjorte Lav bly-messing 1000 Psi
451NOK / enhet