HONEYWELL SPDT vippebryter


filtre
Kontakt skjema: SPDT , Antall tilkoblinger: 3 , Driftstemp. Område: -85 grader til 160 grader F
StilModellStem Dia. og trådstørrelseAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeStamlengdeBryterfunksjonTerminalerAktuatorstilDC-kontaktvurderingPris (eks. mva)
A
11TW1-7
0.24 "0.1A til 5.0A @ 0.5V til 115V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnLoddetappStandard spak0.1A til 5.0A @ 0.5V til 28V913NOK
B
1NT1-1
0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V473NOK
B
1NT1-7
0.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V544NOK
B
1NT1-8
0.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V422NOK
C
1TL1-1
0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V559NOK
D
1TL1-1L
0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V1.05 "0.42 "På / Av / PåSkruSpaklås0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V1 143 NOK
C
1TL1-3
0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V482NOK
C
1TL1-8
0.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / OnSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V733NOK
E
1NT1-3
0.47 "0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V336NOK
B
1NT1-5
0.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V448NOK
C
1TL1-5
0.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåSkruStandard spak0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V535NOK
C
1TL1-7
0.47 "0.5A til 10A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnSkruStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 15A @ 0.5V til 28V608NOK
F
31NT91-7
15 / 32-32UNS0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary OnHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 15A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V596NOK
F
31NT91-1
15 / 32-32UNS0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / Av / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V534NOK
F
31NT91-3
15 / 32-32UNS0.5A til 15A @ 0.5V til 277V0.68 "0.47 "På / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V546NOK
F
31NT91-5
15 / 32-32UNS0.5A til 10A @ 0.5V til 7V0.68 "0.47 "Momentan På / Av / PåHurtigkobling-fanenStandard spak0.5A til 15A @ 0.5V til 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V502NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?