REELCRAFT Drivstoffslangeruller, F80000 -serien


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slange innvendig dia.: 3 / 4 " , Slangemateriale: Syntetisk gummi , Maks. Press: 250 psi , Total høyde: 25.375 " , Total lengde: 24 " , Spoleinntak: 3/4 "(F) NPT , segltype: Viton
StilModellOutletSlangeSlange slutterSamlet breddeTrykkVektSlange-IDSlangelengdePris (eks. mva)
A
F83050 OLP1
--3/4 "(M) NPT10.5 "--Ja50ft.14 099 NOK
B
FD83000 OLP1
--3/4 "FNPT14.25 "--Nei75ft.13 909 NOK
C
FD84000 OLP
1 "NPT (F)Nei--500 psi84 lbs.1"50ft.11 733 NOK
RFQ
C
FD84035 OLP
1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.16 624 NOK
RFQ
D
FD84050 OLP
1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.15 876 NOK
RFQ
D
F83050 OLP
3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi89 kg3 / 4 "50ft.15 114 NOK
C
F83000 OLP
3/4 "NPT (F)Nei--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.10 129 NOK
RFQ
C
FD83075 OLP
3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.19 056 NOK
RFQ
E
FD83000 OLP
3/4 "NPT (F)Nei--500 psi82 kg3 / 4 "75ft.12 454 NOK
RFQ

Drivstoffslangeruller, F80000 -serien

Reelcraft drivstoffslangetrommeler har svivel med full strømning og en robust låsemekanisme for å enkelt holde slangen i ønsket arbeidslengde. De er utstyrt med Viton-tetninger for å gi styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner. Disse enhetene kan romme slanger med lengder fra 35 til 75 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?