REELCRAFT FD83075 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 75 fot

Vare: BT7CLQ Modell: FD83075 OLP
19 056 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter3/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde75ft.
Slange utenfor Dia.1.188 "
Inlet3/4 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet3/4 "NPT (F)
Trykk50 psi
Vekt115 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts fjæruttrekkbare slangetrommeler for drivstofflevering, utstyrt med Viton-tetninger, har metallformer for å sikre størst mulig styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner. Disse robuste, korrosjonsbestandige snellene er egnet for en lang rekke drivstoffapplikasjoner, inkludert E85. Serie FD80000 sneller leveres med vår kulelagersvivel. ,MERK:, Anbefales ikke for flydrivstoff., , ,Robust låsemekanisme – Lås og skralle er laget av kraftig støpt aluminium med betydelig overflate for å begrense muligheten for tidlig slitasje., ,Fullstrømsstressfri sviveldesign – Den full flow svivel kombinerer tetningsdesign og materialer av høyeste kvalitet med lagerområder for å sikre maksimal levetid., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Produsert i USA, , ,MERK: , Reelcraft Series 80000-spoler sendes kun LTL. Små pakkeforsendelser er ikke tilgjengelige for denne modellen.,

Produktvarianter

ProduktModellOutletSlangeSlange slutterSamlet breddeTrykkVektSlange-IDSlangelengdePris
REELCRAFT F83050 OLP1 slangetrommel 3/4 tommers 50 føtter lengde 250 psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Ja50ft.14 775 NOK
REELCRAFT FD83000 OLP1 Slangetrommel 3/4 tommer 75 fot lengde 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nei75ft.13 882 NOK
REELCRAFT F83050 OLP slange, spole, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi89 kg3 / 4 "50ft.15 114 NOK
REELCRAFT F83000 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nei--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.10 129 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nei--500 psi84 lbs.1"50ft.11 733 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84035 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.16 624 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84050 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.15 876 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT FD83075 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 75 fot
19 056 NOK / enhet