REELCRAFT F83050 OLP slange, spole, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot | AY9XAL

REELCRAFT F83050 OLP-slange, spole, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot

På lager
Vare: AY9XAL Modell: F83050 OLP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter3/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.188 "
Inlet3/4 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet3/4 "NPT (F)
Trykk50 psi
Vekt89 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05

Produktdetaljer:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series F80000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy-duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Produktvarianter

ProduktModellOutletSlangeSlange slutterSamlet breddeTrykkVektSlange-IDSlangelengdePris
REELCRAFT F83050 OLP1 slangetrommel 3/4 tommers 50 føtter lengde 250 psi 150f | AE6BDB 5PG08 F83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Ja50ft.14 775 NOK
REELCRAFT FD83000 OLP1 Slangetrommel 3/4 tommer 75 fot lengde 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nei75ft.13 882 NOK
REELCRAFT F83000 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nei--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.10 129 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nei--500 psi84 lbs.1"50ft.11 733 NOK
RFQ
REELCRAFT FD83075 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 50 psi, slangelengde 75 fot | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.19 056 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84035 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.16 624 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84050 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.15 876 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT F83050 OLP-slange, spole, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot
15 114 NOK / enhet