DAYTON Brokransett


Dayton brokransett er installert på bjelker for å flytte tunge gjenstander. De kan enkelt installeres av en enkelt person på kort tid.

filtre
Type: Universell
StilModellJeg bredde på stråleflensLastekapasitetPris (eks. mva)
A
4ZV97
3.33 til 5.08 "1000 lb.22 966 NOK
A
4ZV98
3.33 til 5.08 "2000 lb.26 306 NOK
A
4ZV95
3.33 til 5.25 "4000 lb.29 502 NOK
A
4ZV96
3.33 til 5.25 "6000 lb.40 593 NOK

Brokransett

Dayton brokransett er designet for å flytte tunge gjenstander på en spennbjelke opptil 30 fot. Disse kransettene har en universell hjulkontur som passer til I-bjelke og maskinerte hjul med bred flens, utstyrt med innvendig forseglede lagre for å sikre beskyttelse mot fettspredning. Sikkerhetstapper i hver ende av disse kransettene forhindrer hjulsvikt. De har 2 endetruckenheter designet for å kjøre på parallelle bjelker, og alle endetrucker kan justeres for å passe brede flensbjelker og standard I-bjelker som varierer mellom 4 og 12 tommers høyder. Velg fra et bredt utvalg av disse Dayton-brokransettene, tilgjengelig med lastekapasiteter fra 1000 til 6000 lb på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Dayton brokransett kommer med 2 lastebilenheter for drift på parallelle bjelker.
  • Disse justerbare endetruckene er utstyrt med en universell hjulkontur for montering av brede flensbjelker og standard I-bjelker som varierer mellom 4 og 12-tommers høyder.
  • De maskinerte hjulene i disse enhetene har internt forseglede lagre for beskyttelse mot fettspredning.
  • Sikkerhetstapper i hver ende av disse kransettene forhindrer feil på hjul.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse Dayton-brokransettene?

Disse brokransettene er tilgjengelige med lastekapasiteter fra 1000 til 6000 lb.

Hva er I-bjelkens flensbredder som disse brokransettene kan passe?

Disse kransettene kan passe til I-bjelker med flensbredder fra 3.33 til 5.25 tommer.

Hva er den maksimale lengden på spennbjelken som støttes av disse kransettene?

Disse Dayton brokransettene kan brukes på spennbjelker (ikke inkludert) opp til 30 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?