REELCRAFT F83050 OLP1 slangetrommel 3/4 tommers 50 føtter lengde 250 psi 150f | AE6BDB 5PG08

REELCRAFT F83050 OLP1 slangetrommel 3/4 tommer 50 fot lengde 250 Psi 150f

På lager
Vare: AE6BDB Modell: F83050 OLP1Kryssreferanse: 5PG08

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
FinishPulverlakkert
Slange slutter3/4 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeSyntetisk gummi
Slangeuttak (inn.)3/4 "(M) NPT
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde25.375 "
Total lengde24 "
Samlet bredde10.5 "
Rullinnløp3/4 "(F) NPT
TetningstypeViton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.05
Skipets høyde (cm)72.9
Skipets lengde (cm)72.9
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode4009120050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOutletSlangeSlange slutterSamlet breddeTrykkVektSlange-IDSlangelengdePris
REELCRAFT FD83000 OLP1 Slangetrommel 3/4 tommer 75 fot lengde 250 Psi 150f | AE6BDC 5PG09 FD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nei75ft.13 882 NOK
REELCRAFT F83050 OLP slange, spole, indre diameter 3/4 tomme, 50 psi, slangelengde 50 fot | AY9XAL F83050 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi89 kg3 / 4 "50ft.15 114 NOK
REELCRAFT F83000 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | BT7CLN F83000 OLP3/4 "NPT (F)Nei--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.10 129 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84000 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 500 psi, slangelengde 50 fot | BT7CLP FD84000 OLP1 "NPT (F)Nei--500 psi84 lbs.1"50ft.11 733 NOK
RFQ
REELCRAFT FD83075 OLP slangetrommel, indre diameter 3/4 tommer, 50 psi, slangelengde 75 fot | BT7CLQ FD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.19 056 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84035 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 35 fot | BT7CLR FD84035 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.16 624 NOK
RFQ
REELCRAFT FD84050 OLP slangetrommel, indre diameter 1 tommer, 50 psi, slangelengde 50 fot | BT7JGQ FD84050 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.15 876 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT F83050 OLP1 slangetrommel 3/4 tommer 50 fot lengde 250 Psi 150f
14 775 NOK / enhet