JB INDUSTRIES 1/4 tilgangsventiler


filtre
Angle: 90 Degrees , Tilpasningsmateriale: Messing , Innvendig Dia.: 1 / 4 " , Utvendig Dia.: 3 / 16 "
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeMaterialeProd. Beskrivelsetypenpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
A31008
1/2 OD1/2 "OD2"Messing / Kobber2 Forlengelse av kobberrørKobberlodd3322NOK
B
A31614
1/4 FE SAE1/4 "SAE M x 1/4 SAE F-Messing1/4 FE SAE med kobberpakningBrass Montering5555NOK
C
A31514
1/4 mpt1/4" SAE Branch, 1/4 SAE x 1/4" MPT Run-MessingMPT Run, med FlareBrass Montering3288NOK
D
A31494
1/4 mpt1/4 "SAE x 1/4" NPT-MessingMPT albue, med blussBrass Montering3362NOK
E
A31454
1/4 mpt1/4 "MPT gren x 1/4" SAE Run-MessingMPT Tee On Branch, med blussBrass Montering3424NOK
F
A31724
1/4 OD1/4 "SAE M, 1/4" ODS x 3/8 "ODF-MessingMessing kroppBrass Montering3121NOK
G
A31734
1/4 ODF1/4 "SAE M x 1/4" SAE F Flare-Messing1/4 FE SAE svingmutter med depresjonBrass Montering3327NOK
H
A31434
1/4 SAE mutter1/4 "SAE mutter--Skottmontering med mutterBrass Montering1238NOK
I
A31851-G
1/4 SAE mutter1/4 "SAE M x 1/4" Flare Nut Run x 1/4 "SAE M Gren--Svingbar T -skjorte med trykknapp, svingbar mutter på løpBrass Montering3367NOK
J
A31852
1/4 SAE mutter1/4" SAE M Run x 1/4" Flare Mutter Branch-MessingSvingbar T-skjorte med depressor, svingmutter på grenBrass Montering3397NOK
K
A33004
1/4 SAE svingfakkel x 1/4 MF1/4 "SAE Swivel Flare x 1/4" MF-MessingTilgangsventilkobling, med Permanent DepressorBrass Montering1112NOK
L
A34000
1/4 x 1 / 41/4 "Hurtigkobling x 1/4" Tilleggs-T-skjorte--Hurtigkobling T-skjorte med dreiekoblingBrass Montering1208NOK
M
A31720-G
1/4, 3/8 ODS1/4 ", 3/8" ODS--FlertrinnsBrass Montering5172NOK
E
A31452
1/8 mpt1/8 "MPT gren x 1/4" SAE Run-MessingMPT Tee On Branch, med blussBrass Montering3291NOK
D
A31492
1/8 mpt1/4 "SAE x 1/8" NPT-MessingMPT albue, med blussBrass Montering3232NOK
C
A31512
1/8 mpt1/4" SAE Branch, 1/4 SAE x 1/8" MPT Run-MessingMPT Run, med FlareBrass Montering3271NOK
F
A31726
3/8 OD1/4 "SAE M, 3/8" ODS x 1/2 "ODF-MessingMessing kroppBrass Montering3127NOK
N
A31236
3/8 OD3/8 "ODS x 1/2" ODF-MessingSmidd messingloddetrøyeBrass Montering3330NOK
O
A31853
3/8 SAE -bluss1/4 "SAE M gren x 3/8 SAE M x 3/8" SAE F Run-MessingSving-T-skjorte uten depressor, 3/8 FE SAE Svingmutter x AccessBrass Montering1275NOK
F
A31723
3/16 OD1/4 "SAE M, 3/16" ODS x 1/4 "ODF-MessingMessing kroppBrass Montering3136NOK
F
A31727
3 / 16, 1 / 43/16 ", 1/4" ODS, 3/8 "ODF--SkottmonteringBrass Montering1155NOK
P
A31729
3/16, 1/4, 5/16, 1/21/4 "SAE M, 3/16 ', 1/4", 5/16 ", 1/2" ODF trinn-MessingFlertrinnsBrass Montering3137NOK
A
A31005
5/16 OD5/16" OD, 1/4' ID2"Messing / Kobber2 Forlengelse av kobberrørKobberlodd5283NOK
Q
A31204
7/8 ODS7/8 "OD x 7/8" Slip Fit3.75 "KobberFå tilgang til UnionKobberlodd2469NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?