Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A31452 Branch Tee 1/8 Mpt - Pakke med 3 | AC8UNE 3DXA3

JB INDUSTRIES A31452 Branch Tee 1/8 Mpt - Pakke med 3

På lager
Vare: AC8UNE Modell: A31452Kryssreferanse: 3DXA3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
291NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1/4 tilgangsventil
Tilkobling1/8 mpt
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MPT gren x 1/4" SAE Run
MaterialeMessing
Prod. BeskrivelseMPT Tee On Branch, med bluss
typenBrass Montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeMaterialeProd. Beskrivelsetypenpk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES A31720-G tilgangsventil flertrinn - pakke med 5 | AB4ZUG 20W301 A31720-G1/4, 3/8 ODS1/4 ", 3/8" ODS--FlertrinnsBrass Montering5172NOK
JB INDUSTRIES A31851-G Access Valve Swivel Tee - pakke med 3 | AB4ZUP 20W308 A31851-G1/4 SAE mutter1/4 "SAE M x 1/4" Flare Nut Run x 1/4 "SAE M Gren--Svingbar T -skjorte med trykknapp, svingbar mutter på løpBrass Montering3367NOK
JB INDUSTRIES A31852 Swivel T Med Depr On Run - Pakke med 3 | AC8KGZ 3AXF6 A318521/4 SAE mutter1/4" SAE M Run x 1/4" Flare Mutter Branch-MessingSvingbar T-skjorte med depressor, svingmutter på grenBrass Montering3397NOK
JB INDUSTRIES A31005 Tube Extension 5/16 Od x 1/4 indre diameter - pakke med 5 | AC8KHE 3AXG2 A310055/16 OD5/16" OD, 1/4' ID2"Messing / Kobber2 Forlengelse av kobberrørKobberlodd5283NOK
JB INDUSTRIES A31008 Tube Extension 1/2 Od - Pakke med 3 | AC8KHF 3AXG3 A310081/2 OD1/2 "OD2"Messing / Kobber2 Forlengelse av kobberrørKobberlodd3322NOK
JB INDUSTRIES A31204 Union Access 7/8 Od - Pakke med 2 | AC8UMY 3DWZ6 A312047/8 ODS7/8 "OD x 7/8" Slip Fit3.75 "KobberFå tilgang til UnionKobberlodd2520NOK
JB INDUSTRIES A31236 Forged Tee Access 3/8 Od - Pakke med 3 | AC8UMZ 3DWZ7 A312363/8 OD3/8 "ODS x 1/2" ODF-MessingSmidd messingloddetrøyeBrass Montering3330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A31452 Branch Tee 1/8 Mpt - Pakke med 3
291NOK /pakke