Ventiler for kjølingstilgangBeregnet for å gi et enkelt tilgangspunkt til et kjølesystem og kan brukes med HVAC-systemer, kapillærrør og CFC / HCFC / HFC kjølemidler. Har maksimalt arbeidstrykk på 800 psi og tilbys i forskjellige innvendige og utvendige diametre og lengder(127 produkter)
Evakueringspumper for kjølemiddelBrukes til å fjerne alle uønskede gasser og fuktighet fra et kjølesystem. Har komplett metallkonstruksjon med messingbeslag, en 2-trinns direktedrift, dreneringsventiler forseglet med O-ringer, en lavprofilvippebryter og en kondensatorstartmotor(9 produkter)
Manifoldmåler settDesignet for å diagnostisere og reparere skadede klimaanlegg og stasjonære kjøleenheter. Kan brukes med R-22, R-404 og R-410A kjølemedier(18 produkter)
KompressoroljeEkstremt ren og ikke-rengjørende vakuumpumpeolje i svart gull egnet for bruk med alle vakuumpumper. Hydro-bearbeidet olje med tydelig utseende; blir uklar eller melkeaktig hvis den blir forurenset
(1 produkt)
DelerTetningslokk, pumpereparasjonssett, 115 / 230 v motorer, patronventilreparasjonssett, fleksible koblinger, ventilkjerner og flertrinns tilgangsventiler for bruk i ulike luft- og vannserviceapplikasjoner.(18 produkter)
Manifoldmåler sett tilbehørInkluderer høykvalitets JB manifoldmålersett tilbehør som erstatningsmålere, væskeladeadaptere, hurtigkoblinger og ladeslanger. Tåler trykk opp til 1000 psi og kommer i forskjellige tilkoblingsstørrelser(30 produkter)
HalogenlekkasjedetektorerHar elektrokjemiske sensorer / infrarød teknologi for å oppdage lekkasje av CFC, HCFC og HFC kjølemedier i frysere og klimaanlegg(2 produkter)
Målere og elektronikkKompakte mikronmålere med en lettlest LCD-skjerm for å vise vakuumavlesninger i et område på 10 til 100000 XNUMX mikron. Kan måle og vise avlesninger i ulike enheter - mikron, PSIA, inHg, Pascals, Torr, mTorr og mBar. Tilgjengelig i en robust bæreveske for enkel håndtering
(4 produkter)
KjølemiddelvekterKjølemiddelpåfyllingsvekt som brukes til å måle vekten av kjølemiddelsylindere i desimaler i pund, pund, unser og kilogram(1 produkt)
epoxyDesignet for å reparere hull og sprekker på lave og høye sider av HVAC og R-410A kjølesystemer på 90 sekunder. Ideell for bruk på aluminium, kobber, glass og keramiske overflater og fungerer ved forseglingstemperatur opptil 350 grader F og trykk opp til 450 psi
(1 produkt)
A / C kjøleutstyrBraze Rite-adaptere kobles raskt til manifoldmåleslanger og passer de fleste ACR-rørstørrelser sikkert. Har stålkonstruksjon for å tåle et maksimalt trykk på 500 psi
(21 produkter)
Trykk- og vakuummålereDesignet for bruk med pumper, motorer og kompressorer for å måle hydraulisk trykk opp til 800 psi. Har utskiftbare slangeholderbeslag for enkel oppbevaring(2 produkter)
Flaring og swaging verktøyHar interne clutcher for å forhindre overmoment og perfekt for bruk med kjølesystemer for å koble til gassrør og kobberrør med ytre diameter på 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 og 3/4 tommer
(1 produkt)
Kuleventiler(2 produkter)