NORTON ABRASIVES 5 tommers klaffskive, type 29, zirkoniumoxid


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Glassfiber , Baksidevekt: Y , Disk Dia.: 5" , Disktype: Type 29 , Karakter: Grov , Maks. RPM: 12,000 , Total platetype: Type 29
StilModellGritMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A
66623399190
405 / 8-11197NOK
B
66254461176
407 / 8 "140NOK
A
66623399191
605 / 8-11197NOK
B
66254461177
607 / 8 "140NOK

5 tommers klaffskive, type 29, zirkoniumoxid

Norton Abrasives klaffskiver har slipemiddel av zirkoniumoksid, som er ideelt for blanding, fjerning av lett masse og etterbehandling. De kommer med vinklede klaffer for kompatibilitet med både konturert overflate og kanter. De er også utstyrt med en trimbar og fleksibel plastbakplate som slites bort etter hvert som klaffskiven sliper. Velg fra et bredt utvalg av disse klaffskivene tilgjengelig i 40 og 60 kornstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?