Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66623399191 Klaffskive 5 Tommer x 60 Korning 5/8-11 | AB7RUZ 23Z588

NORTON ABRASIVES 66623399191 Klaffskive 5 tommer x 60 korn 5 / 8-11

På lager
Vare: AB7RUZ Modell: 66623399191Kryssreferanse: 23Z588
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.5"
SkivtypeType 29
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM12,000
Monteringsstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellGritMonteringsstørrelsePris
NORTON ABRASIVES 66623399190 Klaffskive 5 Tommer x 40 Korning 5/8-11 | AB7RUY 23Z587 66623399190405 / 8-11197NOK
NORTON ABRASIVES 66254461176 Klaffskive 5 Tommer x 40 Korn 7/8 | AB7RVM 23Z603 66254461176407 / 8 "140NOK
NORTON ABRASIVES 66254461177 Klaffskive 5 Tommer x 60 Korning 7/8 | AB7RVN 23Z604 66254461177607 / 8 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399191 Klaffskive 5 tommer x 60 korn 5 / 8-11
197NOK / enhet