Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66254461176 Klaffskive 5 Tommer x 40 Korn 7/8 | AB7RVM 23Z603

NORTON ABRASIVES 66254461176 Klaffskive 5 tommer x 40 korn 7/8

På lager
Vare: AB7RVM Modell: 66254461176Kryssreferanse: 23Z603
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.5"
SkivtypeType 29
KlasseGrov
Grit40
Maks. RPM12,000
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellGritMonteringsstørrelsePris
NORTON ABRASIVES 66623399190 Klaffskive 5 Tommer x 40 Korning 5/8-11 | AB7RUY 23Z587 66623399190405 / 8-11197NOK
NORTON ABRASIVES 66623399191 Klaffskive 5 Tommer x 60 Korning 5/8-11 | AB7RUZ 23Z588 66623399191605 / 8-11197NOK
NORTON ABRASIVES 66254461177 Klaffskive 5 Tommer x 60 Korning 7/8 | AB7RVN 23Z604 66254461177607 / 8 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461176 Klaffskive 5 tommer x 40 korn 7/8
140NOK / enhet