BRADY Bmp21 Plus-serien, trådmerkehylser


filtre
Farge: Svart på gul , Høyde: 7ft. , Etiketter per rull: Kontinuerlig , Materiale: B-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin , Krympeforhold: 3:1 , Temp. Område: -67 grader til 267 grader F
StilModellMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
M21-125-C-342-YL
0.11 "0.046 "1 / 8 "894NOK
B
M21-187-C-342-YL
0.15 "0.062 "3 / 16 "957NOK
C
M21-375-C-342-YL
0.32 "0.125 "3 / 8 "1 240 NOK
D
M21-250-C-342-YL
0.215 "0.094 "1 / 4 "1 127 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?