Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY M21-250-C-342-YL Wire Marking Sleeves Svart/Gul | AG9MXY 20XW79

BRADY M21-250-C-342-YL trådmerkingshylser svart/gul

På lager
Vare: AG9MXY Modell: M21-250-C-342-YLKryssreferanse: 20XW79
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
1 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Merking ermer
FARGESvart på gul
Høyde7ft.
Etiketter per rullKontinuerlig
MaterialeB-342 PermaSleeve (R) PS Ensidig varmekrympepolyolefin
Maks. Ledningsstørrelse0.215 "
Min. Ledningsstørrelse0.094 "
Krympeforhold3:1
Temp. Område-67 grader til 267 grader F
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0726
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris
BRADY M21-125-C-342-YL trådmerkingshylser svart/gul | AG9MXW 20XW72 M21-125-C-342-YL0.11 "0.046 "1 / 8 "894NOK
BRADY M21-187-C-342-YL Wire Marking Ermer Svart/Gul | AG9MXX 20XW73 M21-187-C-342-YL0.15 "0.062 "3 / 16 "957NOK
BRADY M21-375-C-342-YL Wire Marking Sleeves Sort/Gul | AG9MXZ 20XW85 M21-375-C-342-YL0.32 "0.125 "3 / 8 "1 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY M21-250-C-342-YL trådmerkingshylser svart/gul
1 127 NOK / enhet