ENERPAC ZE4408LB Hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KQY 26VZ10

ENERPAC ZE4408LB hydraulisk pumpe elektrisk induksjon

På lager
Vare: AF8KQY Modell: ZE4408LBKryssreferanse: 26VZ10

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

109 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
amps13.6A
Forsterker AC13.6
StyreventilManuell, 4 -veis, 3 posisjon, Tandemsenter
dBA75
Flytende havn PT3 / 8 "
HP1.5
Maks. Press10000 psi
Maksimalt trykk10,000 psi
Motor HP1.5 hk
Motor Typeinduksjon
Oljeplassering @ 0-200 PSI645 cu. in./min.
Oljeplassering @ 10,000 PSI60 cu. in./min.
Oljeplassering @ 100 PSI650 cu. in./min.
Oljeplassering @ 1000 PSI625 cu. in./min.
Oljeplassering @ 200-10,000 PSI60 til 645 cu. in./min.
Oljeplassering @ 5000 PSI62 cu. in./min.
Oljeplassering @ 700 PSI600 cu. in./min.
StrømkildeElektrisk
Avlastningsventilområde1000 til 10000 psi
Reservoarkapasitet2 Gal.
ReservoarmaterialeStål
Lydnivå75 dBA
typenElektrisk
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.96
Skipets høyde (cm)79.38
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)73.03
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSylinderkompatibilitetDimensjon APumpestyringMagnetventilspenningVentilfunksjonVentildriftVentiltypePris
ENERPAC ZE4104DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 1 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon110 808 NOK
ENERPAC ZE4108DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91 ZE4108DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon166 304 NOK
ENERPAC ZE4110DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon171 709 NOK
ENERPAC ZE4120DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Enkelt skuespiller7.1 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon172 483 NOK
ENERPAC ZE4208LB Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok4-veis, 3-posisjon, Tandem Center99 955 NOK
ENERPAC ZE4208MB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon124 778 NOK
ENERPAC ZE4210LB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon102 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZE4408LB hydraulisk pumpe elektrisk induksjon
109 720 NOK / enhet