ENERPAC ZE4108DB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91

ENERPAC ZE4108DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI

På lager
Vare: AF8KQD Modell: ZE4108DBKryssreferanse: 26VY91

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

166 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SøknadDump
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Dimensjon A5.6 "
Dimensjon B11 "
Dimensjon C8.1 "
Dimensjon H20.2 "
Duty CycleUtvidet
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk60 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP1.5 hk
Motor turtall1750 RPM
Utgangsstrømningshastighet @ 100 psi650 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 10000 psi60 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 5000 psi62 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet @ 700 psi600 cu. in./min.
Fase1
StrømkildeElektrisk
PumpestyringAnheng
Avlastningsventilområde1000 til 10000 psi
Reservoarkapasitet416 cu. i.
Magnetventilspenning24V
Lydnivå75 dBA
Brukbar oljekapasitet2 gal.
VentilfunksjonForover/trekk tilbake
Ventildriftmagnet~~POS=TRUNC
Ventiltype3-veis, 2-posisjon
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.765
Skipets høyde (cm)79.38
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)73.03
HS kode8413500050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HSylinderkompatibilitetDimensjon APumpestyringMagnetventilspenningVentilfunksjonVentildriftVentiltypePris
ENERPAC ZE4104DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 1 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon110 808 NOK
ENERPAC ZE4110DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon171 709 NOK
ENERPAC ZE4120DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Enkelt skuespiller7.1 "Anheng24VForover/trekk tilbakemagnet~~POS=TRUNC3-veis, 2-posisjon172 483 NOK
ENERPAC ZE4208LB Elektrisk hydraulisk pumpe, 4/3 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok4-veis, 3-posisjon, Tandem Center99 955 NOK
ENERPAC ZE4208MB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208MB20.2 "Enkelt skuespiller5.6 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon124 778 NOK
ENERPAC ZE4210LB Elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 manuell ventil, 2.5 gallon brukbar olje, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Enkelt skuespiller6.2 "Håndbok-Forover/trekk tilbakeHåndbok3-veis, 2-posisjon102 503 NOK
ENERPAC ZE4220LB hydraulisk pumpe elektrisk induksjon | AF8KQK 26VY97 ZE4220LB--------105 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZE4108DB elektrisk hydraulisk pumpe, 3/2 magnetventil, 2 gallon brukbar olje, 10000 PSI
166 304 NOK / enhet