Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER SELSKAP MCD2006 Inline innsats Forkrommet messing Ptf | AC4ARU 2YCX8

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2006 Inline-innsats forkrommet messing Ptf

På lager
Vare: AC4ARU Modell: MCD2006Kryssreferanse: 2YCX8
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt innlegg
Kroppsdia.0.58 "
Body MaterialForkrommet messing
TilkoblingstypePTF
Koblingsstørrelse1 / 8 "
Lengde1.5 "
Maks. Press250 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.1 / 4 "
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris
KALDERE PRODUKTER SELSKAP MCD2004 Inline innsats Forkrommet messing Ptf | AC4ART 2YCX7 MCD20040.58 "PTFInnfelt innlegg1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "473NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2104 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning | AC4ARV 2YCX9 MCD21040.63 "PTFInnfelt innlegg1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "503NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2202 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4ARW 2YCY1 MCD22020.58 "BarbedInnfelt innlegg1.65 "-1 / 8 "-351NOK
KALDERE PRODUKTER SELSKAP MCD2203 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4ARX 2YCY2 MCD22030.58 "BarbedInnfelt innlegg1.85 "-3 / 16 "-376NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2204 Inline-innsats Forkrommet messing med mothaker | AC4ARY 2YCY3 MCD22040.58 "BarbedInnfelt innlegg1.67 "-1 / 4 "-363NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2302 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning | AC4ARZ 2YCY4 MCD23020.620 "BarbedInnfelt innlegg1.28 "-1 / 8 "-410NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY MCD2304 Albueinnsats Chrome Platd Messing Avstengning | AC4ATA 2YCY5 MCD23040.63 "BarbedInnfelt innlegg1.28 "-1 / 4 "-423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION MCD2006 Inline-innsats forkrommet messing Ptf
504NOK / enhet