COLDER PRODUCTS COMPANY Koblingsinnsatser i MC-serien


filtre
Body Material: Forkrommet messing , Koblingsstørrelse: 1 / 8 " , Maks. Press: 250 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellKroppsdia.TilkoblingstypeSakLengdeRørstørrelseRør Innvendig Dia.Tube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
MCD2004
0.58 "PTFInnfelt innlegg1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "473NOK
A
MCD2006
0.58 "PTFInnfelt innlegg1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "504NOK
B
MCD2202
0.58 "BarbedInnfelt innlegg1.65 "-1 / 8 "-351NOK
B
MCD2203
0.58 "BarbedInnfelt innlegg1.85 "-3 / 16 "-376NOK
B
MCD2204
0.58 "BarbedInnfelt innlegg1.67 "-1 / 4 "-363NOK
C
MCD2402
0.58 "MNPTInnfelt innlegg1.43 "1 / 8 "--366NOK
D
MCD2104
0.63 "PTFInnfelt innlegg1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "503NOK
E
MCD2304
0.63 "BarbedInnfelt innlegg1.28 "-1 / 4 "-423NOK
C
MCD2404
0.65 "MNPTInnfelt innlegg1.43 "1 / 4 "--357NOK
F
MCD4202
0.72 "BarbedPanelmontert innsats1.75 "-1 / 8 "-456NOK
F
MCD4204
0.72 "BarbedPanelmontert innsats1.97 "-1 / 4 "-467NOK
E
MCD2302
0.620 "BarbedInnfelt innlegg1.28 "-1 / 8 "-410NOK

Koblingsinnsatser i MC-serien

Colder Products Corporation MC-seriens koblingsinnsatser har rustfrie stålfjærer og låser for en sterk kompresjonskraft. De tåler trykk fra vakuum til 250 psi og temperaturer fra -40 til 180 grader Fahrenheit. Disse koblingene har enhåndsbetjening for raske til- og frakoblinger. De tilbyr flere konfigurasjoner og avslutninger med både PMC-acetal- og PMC12-polypropylenkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av koblingsinnsatser i Colder MC-serien, tilgjengelig i PTF-, pig- og MNPT-tilkoblingstyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?