EATON E26-serien StackLight forlengelsesrør og blinkende baser


Eaton E26 Series stacklight-forlengelsesrør og blinkende baser er komponenter i merkets stacklight-system. Forlengelsesrørene gir lengde til systemet, slik at det kan nå høyere høyder eller strekke seg lenger ut fra monteringsoverflaten. De blinkende basene skaper en blinkende eller stroberende effekt...ct med systemet, noe som øker synligheten og oppmerksomhetsfangende kraften til signalsystemet. Disse enhetene er laget av svart anodisert aluminium for å motstå korrosjon og er ideelle for bruk i utendørs omgivelser. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
E26X9JUF-V4
6 014 NOK
RFQ
A
E26X9JUF-V2
6 014 NOK
RFQ

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • UL
  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er Eaton stacklight system?

Eaton stacklight system er et modulært programmerbart signalsystem som indikerer status for maskiner, prosesser eller utstyr. Dette systemet kan programmeres til å vise ulike farger og blinkende mønstre for å indikere ulike statusmeldinger, som 'på', 'av', 'feil' eller 'vedlikehold nødvendig'.

Hvordan vedlikeholde forlengelsesrørene og blinkende baseenheter?

  • inspiser enhetene med jevne mellomrom for skade eller slitasje.
  • Forsikre deg om at koblingene mellom forlengelsesrørene og belysningsbasene er sikre for å unngå skade eller funksjonsfeil.

Er disse enhetene enkle å installere?

Eaton E26 Series stablelight forlengelsesrør og blinkende baser kan enkelt installeres via standard fire hulls oppsett ved hjelp av standard maskinvare.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?