A Nøyaktighet: -/+ 0.25 % full skala , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 " , Tilkoblingstype: PT , Karakter: Klasse 316L , Husmateriale: Rustfritt stål , Ledningslengde: 36 " , Sløyfemotstand: 0 til 900 Ohm , NEMA-vurdering: 4X , Driftstemp. Område: 0 grader. til 176 grader. F , Utgangsstrøm: 4 til 20 mA , Strøm nødvendig: 10 til 28V DC , Responstid: 50 msek. , Sikkerhetsvurdering: Klasse I, Div 1, Gruppe A, B, C, D, Klasse II, Div 1, Grupper E, F, G, Klasse III, Div 1 , Service: Kompatible gasser og væsker , Termisk feil: -/+ 0.02 % , fuktede materialer: Rustfritt stål