Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 egensikker transduser, 0 til 300 PSI | AD7PHP 4FTK9

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Egensikker transduser, 0 til 300 PSI

På lager
Vare: AD7PHP Model: IS626-13-GH-P1-E1-S1Kryssreferanse: 4FTK9
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
7 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEgensikker svinger
Nøyaktighet-/+ 0.25 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypePT
Strømforbruk38mA
KlasseKlasse 316L
Housing MaterialRustfritt stål
Leddlengde36 "
Sløyfemotstand0 til 900 Ohm
Maks. Strøm38 mA
Maks. Press600 psi
MonteringsorienteringMonter i hvilken som helst posisjon
NEMA-vurdering4X
Driftstemp. Område0 grader. til 176 grader. F
Produksjon4 til 20 mA DC
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves10 til 28V DC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 300 psi
Responstid50 msek.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div 1, Gruppe A, B, C, D, Klasse II, Div 1, Grupper E, F, G, Klasse III, Div 1
ServiceKompatible gasser og væsker
ServicefaktorKompatible gasser og væsker
Termisk feil-/+ 0.02 %
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 egensikker transduser, 0 til 500 PSI | AD7PHQ 4FTL1 IS626-14-GH-P1-E1-S11000 psi0 til 500 psi7 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Egensikker transduser, 0 til 300 PSI
7 859 NOK / enhet