SOLBERG Filter / lyddemper


filtre
Design: Lyddemperrør , Noise Reduction Rating NRR: 5 til 15 dB , Temp. Område: -15 til 220 F
StilModellMaks. StrømmeDiameterFiltereffektivitetOutletFilter MediaFiltervurderingHøydeHousing MaterialPris (eks. mva)
A
PS-02-013
CFM 31 3 / 4 "99%1/8 (M) NPTPapir2 mikron1.75 "Plast88NOK
A
PS-02-025
CFM 31 3 / 4 "99%1/4 (M) NPTPapir2 mikron1.75 "Plast82NOK
B
FS-04-025
4 cfm2 1 / 2 "99%1/4 (M) NPTPapir2 mikron2.75 "Karbonstål190NOK
C
PS-04-025
4 cfm2 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast120NOK
C
PS-04-038
6 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast123NOK
D
FS-04-038
6 cfm2 1 / 2 "99%3/8 (M) NPTPapir2 mikron2.75 "Karbonstål177NOK
D
FS-04-050
CFM 82 1 / 2 "99%-Papir2 mikron3"Karbonstål204NOK
E
FS-06-038
CFM 83 1 / 4 "99%-Papir2 mikron3 9 / 16 "Karbonstål226NOK
C
PS-04-050
CFM 82 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast123NOK
E
FS-06-050
10 cfm3 1 / 4 "99%1/2 (M) NPTPapir2 mikron3 13 / 16 "Karbonstål237NOK
F
PS-06-050
10 cfm3 1 / 4 "99%-Papir2 mikron3.125 "Glassforsterket nylon188NOK
G
FS-10-050
12 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapir2 mikron4.125 "Karbonstål346NOK
H
FS-15-075
25 cfm4 3 / 8 "99%3/4 (M) NPTpolyester5 mikron4"Karbonstål315NOK
G
FS-10-075
25 cfm4 1 / 8 "99%-Papir2 mikron4.5 "Karbonstål354NOK
I
FS-10-100
35 cfm4 1 / 8 "99%-Papir2 mikron4.5 "Karbonstål381NOK
J
FS-15-100
35 cfm6"99%1 (M) PTpolyester5 mikron4"Karbonstål330NOK
K
FS-19P-100
55 cfm6"Over 99%1 (M) PTpolyester5 mikron6.625 "Karbonstål809NOK
L
FS-19P-125
70 cfm6 1 / 8 "99%1-1 / 4 (M) PTpolyester5 mikron6.625 "Karbonstål629NOK
L
FS-19P-150
85 cfm6"99%1-1 / 2 (M) PTpolyester5 mikron6.625 "Karbonstål586NOK

Filter / lyddemper

Solberg FS / PS Series innløpsfiltre / lyddempere er designet for å redusere støynivået og filtrere ut forurensninger, på innløpet til vifter og kompressorer. Disse enhetene har en tabellformet lyddempende design sammen med et unikt filterelement av typen hockeypuck som maksimerer støydemping og luftstrøm, samtidig som det reduserer trykkfallet. PS-seriens modeller har en snap-on-design for raske vedlikeholdstjenester og er tilgjengelige i karbonstål, glassforsterket nylon og plasthusalternativer, med støyreduksjonsklassifiseringer (NRR) innenfor et område på 5 til 15 dB på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?