Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLBERG FS-04-025 Filter / lyddemper 1/4 In. | AE7LDQ 5Z766

SOLBERG FS-04-025 Filter/lyddemper 1/4 In

På lager
Vare: AE7LDQ Modell: FS-04-025Kryssreferanse: 5Z766
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkompressorfilter / lyddemper
(M) NPT-uttak (in.)1/4
utformingLyddemperrør
Diameter2 1 / 2 "
Filtereffektivitet99%
Filter MediaPapir
Filtervurdering2 mikron
Høyde2.75 "
Housing MaterialKarbonstål
Maks. Strømme4 cfm
Brystvorte lengde (in.)5/8
Støyreduksjonsvurdering NRR5 til 15 dB
Outlet1/4 (M) NPT
Temp. Område-15 til 220 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeDiameterFiltereffektivitetOutletFilter MediaFiltervurderingHøydeHousing MaterialPris
SOLBERG PS-02-013 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNB 4FY28 PS-02-013CFM 31 3 / 4 "99%1/8 (M) NPTPapir2 mikron1.75 "Plast88NOK
SOLBERG PS-02-025 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNC 4FY29 PS-02-025CFM 31 3 / 4 "99%1/4 (M) NPTPapir2 mikron1.75 "Plast82NOK
SOLBERG PS-04-025 Filter / lyddemper Inntak | AD7QND 4FY30 PS-04-0254 cfm2 5 / 8 "99%1/4 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast120NOK
SOLBERG PS-04-038 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNE 4FY31 PS-04-0386 cfm2 5 / 8 "99%3/8 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast123NOK
SOLBERG PS-04-050 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNF 4FY32 PS-04-050CFM 82 5 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapir2 mikron2.25 "Plast123NOK
SOLBERG FS-10-050 Filter / lyddemper Inntak | AD7QNK 4FY36 FS-10-05012 cfm4 1 / 8 "99%1/2 (M) NPTPapir2 mikron4.125 "Karbonstål346NOK
SOLBERG FS-15-075 Filter / lyddemper 3/4 In | AE2QZV 4Z679 FS-15-07525 cfm4 3 / 8 "99%3/4 (M) NPTpolyester5 mikron4"Karbonstål315NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLBERG FS-04-025 Filter/lyddemper 1/4 In
190NOK / enhet